Technisat - TCT0019/8194 Universal V/H LNB m.Satfinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 1
Aufnahme - 40 mm
Terrestrische Einspeisung - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588198944
Artikelnummer
TCT0019/8194
Herstellernummer
0019/8194
Hersteller
TCT
Farbe:
sonstige
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
40 mm
Terrestrische Einspeisung:
nein