Startseite

Technisat - TCT0005/6015 Stab-Zimmerantenne DVB-T2/DAB+/UKW passi

KopierenKopieren
Technisat - TCT0005/6015 Stab-Zimmerantenne DVB-T2/DAB+/UKW passi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Verstärker - nein

  • UKW - ja

  • DVB-T - ja

  • Max. Gewinn - 2 dB

  • UHF - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588560154

Artikelnummer

TCT0005/6015

Herstellernummer

0005/6015

Hersteller

TCT

Mit Verstärker:

nein

UKW:

ja

DVB-T:

ja

Max. Gewinn:

2 dB

UHF:

ja

VHF:

ja

UKW, UHF, VHF, DVB-T, Max. Gewinn:2 dB