Technisat - TCT0003/3980 Hifi-Radio 30W BT UKW DAB+ CD MP3 WLAN A - 0003/3980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkuhr - nein
CD-Player - ja
Anzeigeart - digital
DAB+ - ja
Internet-Radio - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588339804
Artikelnummer
TCT0003/3980
Herstellernummer
0003/3980
Hersteller
TCT
Funkuhr:
nein
CD-Player:
ja
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
ja
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
RDS:
ja
Mit Netzteil:
ja
Farbe:
sonstige
Ausführung:sonstige, CD-Player, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:40, RDS, Mit Netzteil, Farbe:sonstige, Montageart:Standgerät, Internet-Radio, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Stromversorgung:Netz


