Startseite

Technisat - TCT0003/3952 Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB Weck-/ - 0003/3952

KopierenKopieren
Technisat - TCT0003/3952 Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB Weck-/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkuhr - nein

  • CD-Player - ja

  • Anzeigeart - digital

  • DAB+ - ja

  • Internet-Radio - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588339521

Artikelnummer

TCT0003/3952

Herstellernummer

0003/3952

Hersteller

TCT

Funkuhr:

nein

CD-Player:

ja

Anzeigeart:

digital

DAB+:

ja

Internet-Radio:

nein

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Anzahl der Speicherplätze:

60

RDS:

ja

Mit Netzteil:

ja

Farbe:

rot

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ausführung:sonstige, CD-Player, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:60, RDS, Mit Netzteil, Farbe:rot, Montageart:Standgerät, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Stromversorgung:Batterie/Netz