Technisat - TCT0003/3913 Radio 2x10W UKW DAB+ RDS Bluetooth Wecke - 0003/3913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
CD-Player - ja
Anzeigeart - digital
DAB+ - ja
Internet-Radio - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588339132
Artikelnummer
TCT0003/3913
Herstellernummer
0003/3913
Hersteller
TCT
Ausführung:
sonstige
CD-Player:
ja
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
RDS:
ja
Mit Netzteil:
ja
Farbe:
sonstige


