Technisat - TCT0002/4997 Radio tragbar 1W DAB+ UKW RDS Akku USB s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
DAB+ - ja
Farbe - Silber
Anzahl der Speicherplätze - 40
Anzeigeart - digital
Packung
1 ST
EAN
4019588249974
Artikelnummer
TCT0002/4997
Herstellernummer
0002/4997
Hersteller
TCT
Ausführung:
sonstige
DAB+:
ja
Farbe:
Silber
Anzahl der Speicherplätze:
40
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
nein
Mit Netzteil:
ja
RDS:
ja
Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku für bis zu 10 Stunden, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, OLED Display, Direktwahltaste