Technisat - TCT0001/4717 HDTV Sat-Receiver Conax 1HDMI CI+ USB-Au

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
SAT-Empfang - ja
Digitaler Empfang - ja
Audio-Ausgang analog - ja
Audio-Ausgang digital, koaxial - ja
Audio-Ausgang digital, optisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588147171
Artikelnummer
TCT0001/4717
Herstellernummer
0001/4717
Hersteller
TCT
SAT-Empfang:
ja
Digitaler Empfang:
ja
Audio-Ausgang analog:
ja
Audio-Ausgang digital, koaxial:
ja
Audio-Ausgang digital, optisch:
nein
Anzahl der Scart-AnschlĂŒsse:
0
Frequenz:
950...2150 MHz
Steuersignal am HF-Eingang:
0/14/18 V 22 kHz
Max. Speisestrom:
400 mA
Mit On Screen Display:
ja
Timer:
ja
Anzahl der ProgrammspeicherplÀtze:
9999
Radiotaste:
nein
Twin-Receiver:
nein
Mit Festplatte:
nein
Anzahl der CI-Schnittstellen:
1
CA-embedded:
Conax
HDTV tauglich:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
HF-Modulator:
nein
Farbe:
Silber
Display:
7 Segment
S-Video-Ausgang:
nein
Anzahl der HDMI-AnschlĂŒsse:
1
Anzahl der AnschlĂŒsse USB:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein


