Technisat - TCT0001/3938 Internetradio 30W UKW/DAB+ CD RDS WLAN W - 0001/3938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Funkuhr - nein
CD-Player - ja
Anzeigeart - digital
DAB+ - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588139381
Artikelnummer
TCT0001/3938
Herstellernummer
0001/3938
Hersteller
TCT
Ausführung:
sonstige
Funkuhr:
nein
CD-Player:
ja
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
ja
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
80
RDS:
ja
Mit Netzteil:
ja
Farbe:
weiß


