Technisat - TCT0001/3249 Multischalter 8Ausg. 4Eing. 13/18V UHDko - 0001/3249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - passiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Packung
1 ST
EAN
4019588132498
Artikelnummer
TCT0001/3249
Herstellernummer
0001/3249
Hersteller
TCT
Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
passiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Netzteil:
beiliegend
22 kHz-Generator:
ja


