Technisat - TCT0000/9224 Touchdisplay 61cm FHD BT Android MicroSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 61 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 24 inch
Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 2
Anzahl der Scart-Anschlüsse - 0
Packung
1 ST
EAN
4019588092242
Artikelnummer
TCT0000/9224
Herstellernummer
0000/9224
Hersteller
TCT
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
61 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
24 inch
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
G