Technisat - TCT0000/9026 Mobiltelefon klappb. 2.2'' 32MBint Disp
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dual-SIM - nein
Datentransfer über Bluetooth - ja
Datentransfer über USB - ja
Bauform - Klapphandy
Mit Touchscreen - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588090262
Artikelnummer
TCT0000/9026
Herstellernummer
0000/9026
Hersteller
TCT
Dual-SIM
nein
Datentransfer über Bluetooth
ja
Datentransfer über USB
ja
Bauform
Klapphandy
Mit Touchscreen
nein
Mit vollwertiger Tastatur
ja
Speicher erweiterbar
ja
Mit MP3-Player
ja
Mit Kamera
ja
Mit FM-Radio
nein
Farbe
schwarz
Klapp-Mobiltelefon mit Ladestation, Hörgerätekompatibel HAC M4/T4, Extragroße Tasten, 3 Schnellwahltasten, Taschenlampe, 1-Tastennotruf, Speichererweiterung per SD