Startseite

Technisat - TCT0000/9025 Mobiltelefon 2.2'' 32MBint gr.Disp+Taste - 0000/9025

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/9025 Mobiltelefon 2.2'' 32MBint gr.Disp+Taste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Dual-SIM - nein

  • Datentransfer über Bluetooth - ja

  • Datentransfer über USB - ja

  • Bauform - Barrenhandy (Standard)

  • Mit Touchscreen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588090255

Artikelnummer

TCT0000/9025

Herstellernummer

0000/9025

Hersteller

TCT

Dual-SIM:

nein

Datentransfer über Bluetooth:

ja

Datentransfer über USB:

ja

Bauform:

Barrenhandy (Standard)

Mit Touchscreen:

nein

Mit vollwertiger Tastatur:

ja

Speicher erweiterbar:

ja

Mit MP3-Player:

ja

Mit Kamera:

ja

Mit FM-Radio:

ja

Farbe:

schwarz

Mobiltelefon mit Ladestation, Extragroße Tasten, 1-Tasten-Notrufmöglichkeit, Taschenlampe, Große Display-Schrift, UKW-Radio, Lange Akkulaufzeit, Speichererweiterung, BT