Technisat - TCT0000/4830 HDTV Kabelreceiver 1HDMI 1USB sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabel-Empfang - ja
Digitaler Empfang - ja
Audio-Ausgang digital, koaxial - ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse - 1
Frequenz - 54...862 MHz
Packung
1 ST
EAN
2000001184608
Artikelnummer
TCT0000/4830
Herstellernummer
0000/4830
Hersteller
TCT
Kabel-Empfang:
ja
Digitaler Empfang:
ja
Audio-Ausgang digital, koaxial:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
1
Frequenz:
54...862 MHz
Mit On Screen Display:
ja
Timer:
ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
1500
Radiotaste:
ja
Twin-Receiver:
nein
Mit Festplatte:
nein
HDTV tauglich:
ja
Farbe:
schwarz
S-Video-Ausgang:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein


