Technisat - TCT0000/4813 HDTV Sat-Receiver DVRr. USB-Aufn. 1HDMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
SAT-Empfang - ja
Terrestrischer Empfang - nein
Kabel-Empfang - nein
IP-TV-Empfang - nein
Digitaler Empfang - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588048133
Artikelnummer
TCT0000/4813
Herstellernummer
0000/4813
Hersteller
TCT
SAT-Empfang:
ja
Terrestrischer Empfang:
nein
Kabel-Empfang:
nein
IP-TV-Empfang:
nein
Digitaler Empfang:
ja
Analoger Empfang:
nein
Audio-Ausgang analog:
nein
Audio-Ausgang digital, koaxial:
nein
Audio-Ausgang digital, optisch:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
1
Frequenz:
950...2150 MHz
Max. Speisestrom:
500 mA
Timer:
ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
5000
Videotextfunktion:
ja
Radiotaste:
ja
Twin-Receiver:
nein
Mit Festplatte:
nein
HDTV tauglich:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
Farbe:
schwarz
Display:
7 Segment
S-Video-Ausgang:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein


