Technisat - TCT0000/3967 Internetradio tragbar 2W WLAN Weck-/Slee

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DAB+ - nein
Farbe - schwarz
Anzahl der Weckzeiten - 1
Funkuhr - nein
CD-Player - nein
Packung
1 ST
EAN
4019588039674
Artikelnummer
TCT0000/3967
Herstellernummer
0000/3967
Hersteller
TCT
DAB+:
nein
Farbe:
schwarz
Anzahl der Weckzeiten:
1
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzahl der Speicherplätze:
250
Anzeigeart:
digital
KW:
nein
Internet-Radio:
ja
UKW:
nein
Mit Netzteil:
ja
LW:
nein
MW:
nein
RDS:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein