Startseite

Technisat - TCT0000/3963 CD-Player 2x10W UKW DAB+ Sprachsteurung - 0000/3963

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/3963 CD-Player 2x10W UKW DAB+ Sprachsteurung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einlegbaren CDs - 1

  • Mit CD-RW-Laufwerk - ja

  • MP3 - ja

  • SACD Wiedergabe - nein

  • Breite - 380 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588039636

Artikelnummer

TCT0000/3963

Herstellernummer

0000/3963

Hersteller

TCT

Anzahl der einlegbaren CDs:

1

Mit CD-RW-Laufwerk:

ja

MP3:

ja

SACD Wiedergabe:

nein

Breite:

380 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

179 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der einlegbaren CDs:1, Mit CD-RW-Laufwerk, MP3, Breite:380 mm, Höhe:133 mm, Tiefe:179 mm, Farbe:sonstige