Technisat - TCT0000/3956 VG!Internetradio 20W UKW/DAB+ CD BT MP3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DAB+ - ja
Farbe - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 1
Funkuhr - nein
CD-Player - ja
Packung
1 ST
EAN
4019588039568
Artikelnummer
TCT0000/3956
Herstellernummer
0000/3956
Hersteller
TCT
DAB+:
ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
1
Funkuhr:
nein
CD-Player:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
90
Anzeigeart:
digital
KW:
nein
Internet-Radio:
ja
UKW:
ja
Mit Netzteil:
ja
LW:
nein
MW:
nein
RDS:
ja
Ausführung:sonstige, Anzahl der Weckzeiten:1, CD-Player, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:90, RDS, Mit Netzteil, Farbe:sonstige, Montageart:Standgerät, Internet-Radio, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Stromversorgung:Netz


