Startseite

Technisat - TCT0000/3913 Radio 2x10W UKW DAB+ Bluetooth Wecker Sl

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/3913 Radio 2x10W UKW DAB+ Bluetooth Wecker Sl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - ja

  • Farbe - sonstige

  • CD-Player - ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 40

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588039131

Artikelnummer

TCT0000/3913

Herstellernummer

0000/3913

Hersteller

TCT

Ausführung:

sonstige

DAB+:

ja

Farbe:

sonstige

CD-Player:

ja

Anzahl der Speicherplätze:

40

Anzeigeart:

digital

KW:

nein

Internet-Radio:

nein

UKW:

ja

Mit Netzteil:

ja

LW:

nein

MW:

nein

RDS:

ja

DAB+/UKW/CD-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming, je 20 Favoritenspeicher für DAB+/UKW, OLED Display, USB mit Ladefunktion, Equalizer, Fernbedienung