Startseite

Technisat - TCT0000/3289 TechniRouter Mini 2/1x2 digitale Einkabe - 0000/3289

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/3289 TechniRouter Mini 2/1x2 digitale Einkabe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 950...2150 MHz

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - Koax (IEC)

  • Max. Durchgangsdämpfung - 30 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588032897

Artikelnummer

TCT0000/3289

Herstellernummer

0000/3289

Hersteller

TCT

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

950...2150 MHz

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

Koax (IEC)

Max. Durchgangsdämpfung:

30 dB

Zum Erweitern einer bestehenden Kabelableitung in eine Twin-Lösung oder Zweiteilnehmer-Lösung ohne neue Kabelverlegung