Startseite

Technisat - TCT0000/1725 Wandhalterung Vollaluminium DM50mm WA:35

KopierenKopieren
Technisat - TCT0000/1725 Wandhalterung Vollaluminium DM50mm WA:35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Mastrohrdurchmesser - 50...50 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Abstand - 35 cm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4019588017252

Artikelnummer

TCT0000/1725

Herstellernummer

0000/1725

Hersteller

TCT

Ausführung:

Wandhalterung

Mastrohrdurchmesser:

50...50 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Abstand:

35 cm

Werkstoff:

Aluminium

Alu-Wandhalter mit 25 cm, 35 cm oder 45 cm Wandabstand, Rohrdurchmesser 50mm, Antennen bis 85cm Durchmesser