TECE ITALIA - TEE9240832 TECESQUARE II PLACCA WC 2T-ACCIAIO BIANC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Bedienung - mit zwei Tasten
Geeignet für die Frontbedienung - ja
Geeignet für die Bedienung über die Ablage - ja
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
4027255043893
Artikelnummer
TEE9240832
Herstellernummer
9240832
Hersteller
TEE
Werkstoff
rostfreier Stahl
Bedienung
mit zwei Tasten
Geeignet für die Frontbedienung
ja
Geeignet für die Bedienung über die Ablage
ja
Länge
150 mm
Breite
220 mm
Höhe
3 mm
TECE ITALIA SRL offre una vasta gamma di prodotti tra cui..TECESQUARE II PLACCA WC 2T-ACCIAIO BIANC, Placca di comando per sciacquone meccanico