Startseite

TECE ITALIA - TEE732220 TECEFLEX TUBO MULTISTR. 20MM BARRA L.5M

KopierenKopieren
TECE ITALIA - TEE732220 TECEFLEX TUBO MULTISTR.  20MM BARRA L.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 20 mm

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Rohrfarbe - weiß

  • Mit thermischer Isolierung - nein

  • Anzahl der Lagen - 3

Packung

  • 70 M

EAN

4027255000063

Artikelnummer

TEE732220

Herstellernummer

732220

Hersteller

TEE

Rohraußendurchmesser:

20 mm

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Rohrfarbe:

weiß

Mit thermischer Isolierung:

nein

Anzahl der Lagen:

3

Wandstärke:

2.25 mm

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-RT II

Material Innenschicht:

Kunststoff

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xc

Dicke der Zwischenschicht:

0.24 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Material Außenschicht:

Kunststoff

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Tubo multistrato TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT. Secondo la norma DIN EN ISO 21003. Utilizzabile per acqua potabile, riscaldamento e aria compressa. Temperatura di mandata max. 95 °C/3 bar oppure 70 °C/10 bar. Il tubo multistrato TECEflex è adatto sia per gli impianti per acqua potabile che per gli impianti di riscaldamento e per aria compressa. Il tubo multistrato TECEflex è universale e rappresenta la combinazione ideale tra un tubo di metallo e uno di plastica. L'interno è realizzato con un tubo di base in PeXc. Esso consente di ottenere elevati valori di resistenza alla pressione, alla temperatura e alla corrosione. Il rivestimento in alluminio saldato in testa agisce da barriera antiossigeno e riduce allo stesso tempo l'effetto di dilatazione termica lineare. Il tubo multistrato TECEflex può essere facilmente piegato a mano, mantenendo tuttavia la forma originaria. Il tubo rispetta i requisiti d'uso della norma DIN ISO 21003 della classe 2/10 bar per le installazioni di acqua potabile e della classe 5/10 bar per i riscaldamenti. TECEflex ha ottenuto la certificazione DVGW. Il marchio TÜV ne garantisce anche l'adeguatezza per l'uso con aria compressa. Il tubo multistrato di colore giallo è adatto per il trasporto di gas secondo la normativa UNI 7129 e UNI11344 con pressioni fino a 100 mbar per i gas di 2a categoria, con certificazione DVGW e KIWA.