TECE ITALIA - TEE600801 TECEDRAINLINE CANALETTA LINEARE X FILO M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Material Rinne - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Rinne - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge - 811 mm
Breite - 124 mm
Packung
1 ST
EAN
4027255031814
Artikelnummer
TEE600801
Herstellernummer
600801
Hersteller
TEE
Form
rechteckig
Material Rinne
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Rinne
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge
811 mm
Breite
124 mm
Höhe
97 mm
Einbautiefe
52 mm
Geeignet für Wandmontage
ja
Geeignet für die Anwendung von wasserdichter Membran unter Fliesenboden
ja
Geeignet für Betonboden
ja
Geeignet für beschichteten Boden
nein
Geeignet für Vinylboden
nein
Schallisolierend
ja
Höhe Bodenbelag
9...12 mm
Un sistema modulare è la soluzione ottimale per realizzare velocemente qualsiasi zona doccia. La canalina doccia TECEdrainline deve sempre essere composta da: A - una canalina B - un pozzetto C - una cover TECEdrainline in acciaio inox con flangia e nastro sigillante Seal System Testate un milione di volte: la nostra prima canaletta doccia di design con tutti i vantaggi del settore professionale. Anche nella versione con alzatina per installazione a filo parete e "Stone" per pietra naturale. Disponibile nelle lunghezze nominali da 700 a 1500 mm. Lunghezze speciali su richiesta. I pozzetti di scarico TECEdrainline sono disponibili orizzontali in quattro altezze da 53 a 133 mm ed uno con scarico verticale. I pozzetti possono essere combinati liberamente con le canalette doccia TECEdrainline, in base alla capacità di drenaggio necessaria e all'altezza di installazione disponibile. Le cover TECEdrainline sono disponibili in acciaio inox lucido o satinato in vari disegni, in cristallo ocome inserto piastrellabile. Nella canalina TECEdrainline Stone la cover utilizzabile è già in dotazione e non deve essere ordinata a parte. Puoi trovare tutti i design, lunghezze, superfici, ecc., sul nostro TECE database prodotti.