TECE ITALIA - TEE3601100 TECEDRAINPOINT S 110 SET POZZ.ORIZ.DN50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Bodenabfluss - Kunststoff
Werkstoffgüte Bodenablauf - Polypropylen (PP)
Mit Gitter - ja
Material Gitter - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte des Gitters - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
1 ST
EAN
4027255031371
Artikelnummer
TEE3601100
Herstellernummer
3601100
Hersteller
TEE
Material Bodenabfluss
Kunststoff
Werkstoffgüte Bodenablauf
Polypropylen (PP)
Mit Gitter
ja
Material Gitter
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte des Gitters
Edelstahl 304 (1.4301)
Form des Gitters
rechteckig
Belastung Gitter
3 kN
Breite Gitter
100 mm
Länge Gitter
100 mm
Anschluss
Schiebehülse
Nenndurchmesser
DN 50
Rohraußendurchmesser
50 mm
Richtung Auslass
horizontal
Ablaufleistung
1.12 l/s
Mit Siphon
ja
Abnehmbare Wasserfalle
ja
Schließbar
nein
Höhe Wasserverschluss
30 mm
Gesamthöhe
166 mm
Gesamtlänge
280 mm
Gesamtbreite
252 mm
Einstellbares Aufsatzstück
ja
Höhenverstellbar
ja
Mit Klemmring für Vinylboden
nein
Verbreiterter Dichtungsflansch
ja
Geeignet für die Anwendung von wasserdichter Membran unter Fliesenboden
ja
Geeignet für Betonboden
ja
Geeignet für beschichteten Boden
nein
Geeignet für Vinylboden
nein
Un sistema modulare, non un insieme confuso di elementi! La gamma completa TECEdrainpoint S Uno scarico a pavimento TECEdrainpoint S è sempre composto da: A una cover, griglia o inserto piastrellabile B un portagriglia C un pozzetto sifonato Le cover TECEdrainpoint S sono disponibili in: griglie di design in acciaio inox in due dimensioni (100 x 100 mm / 150 x 150 mm) e in diversi modelli, anche in versione avvitabile. Quando si vuole rivestire con le piastrelle, il pezzo di rivestimento viene posizionato direttamente sull'inserto con o senza bordo. Inoltre, la gamma comprende sette set di drenaggio completi, per le applicazioni più comuni. I portagriglia TECEdrainpoint S sono disponibili con telaio di supporto griglia in plastica oin acciaio inox. La gamma TECEdrainpoint S comprende pozzetti sifonati per diverse altezze di installazione e per tubi di scarico DN 50/70/100. Tutti i pozzetti di scarico sono dotati della flangia universale Seal System, a cui aggiungere uno dei due sistemi di tenuta.