Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC224 GIUNTO ANGOLARE CIECO VERNICIATO NERO - ACC224

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC224 GIUNTO ANGOLARE CIECO VERNICIATO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213607651

Artikelnummer

TCMACC224

Herstellernummer

ACC224

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

GIUNTO ANGOLARE CIECO VERNICIATO NERO