Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTE814132SA15 JOLLU PLUS IP65-A 1,5H SA/SE AUTOTEST - TE814132SA15

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTE814132SA15 JOLLU PLUS IP65-A 1,5H SA/SE AUTOTEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte

  • Art der Kennzeichnung - doppelseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8059698281552

Artikelnummer

TCMTE814132SA15

Herstellernummer

TE814132SA15

Hersteller

TCM

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Art der Kennzeichnung:

doppelseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...25 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

320...320 lm

Max. Systemleistung:

4 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Leistungsfaktor:

0.9

Nennbetriebsdauer:

1.5...1.5 h

Breite:

125 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Länge:

295 mm

Einbaubreite:

125 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Einbaulänge:

295 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Lampada tradizionale per segnalazioni di sicurezza basata sulla tecnologia LED che permette un alto rendimento luminoso e una elevata vita operativa. L’apparecchio dispone di un indicatore luminoso di stato ed è predisposto per il funzionamento in modalità permanente “sempre accesa”. Il corpo lampada è realizzato in policarbonato.