TEC-MAR SRL - TCMTE808824SA15 JOLLU PLUS IP65-A 1,5H SA/SE AUTOTEST - TE808824SA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung - doppelseitig
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
EAN
8059698281538
Artikelnummer
TCMTE808824SA15
Herstellernummer
TE808824SA15
Hersteller
TCM
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
doppelseitig
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...25 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
270...270 lm
Max. Systemleistung:
4 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Leistungsfaktor:
0.9
Nennbetriebsdauer:
1.5...1.5 h
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
295 mm
Einbaubreite:
125 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Einbaulänge:
295 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung