TEC-MAR SRL - TCMTASB4110W251 ATT. PARETE X ARM STRAD ANG PARETE L.25 - TASB4110W251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 250 mm
Durchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698282023
Artikelnummer
TCMTASB4110W251
Herstellernummer
TASB4110W251
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Durchmesser:
60 mm
Attacco angolare a parete, 60 mm


