TEC-MAR SRL - TCMTASB4000W259 ATT. A PARETE X ARM STRAD A PARETE L.25 - TASB4000W259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - Zink
Packung
1 ST
EAN
8059698281989
Artikelnummer
TCMTASB4000W259
Herstellernummer
TASB4000W259
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
250 mm
Breite:
198 mm
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
60 mm
Attacco a parete per armature stradali


