Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTAAT0759W075 TRAVERSA PALO A T 45?90 DOPPIA L.750MM - TAAT0759W075

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTAAT0759W075 TRAVERSA PALO A  T  45?90 DOPPIA L.750MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698281965

Artikelnummer

TCMTAAT0759W075

Herstellernummer

TAAT0759W075

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Länge:

750 mm

Breite:

230 mm

Höhe:

149 mm

Durchmesser:

90 mm

Traversa palo a T