Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC169 STAFFA FISS A SOFFITTO X FLAG IP65 IP65/

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC169 STAFFA FISS A SOFFITTO X FLAG IP65 IP65/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 282 mm

  • Breite - 59 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698283563

Artikelnummer

TCMACC169

Herstellernummer

ACC169

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

282 mm

Breite:

59 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

41 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

Kit staffe per installazione a soffitto. Per FLAG IP65 e FLAG IP65-A