TEC-MAR SRL - TCMACC167 STAFFA X FISS DRIVER MAGIC 1 E GALAXY 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Länge - 232.2 mm
Breite - 271.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698283549
Artikelnummer
TCMACC167
Herstellernummer
ACC167
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Länge:
232.2 mm
Breite:
271.4 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
46.7 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa