TEC-MAR SRL - TCMACC160 STAFFA SERIE 7028-7038-7030 TRATT. MARIN - ACC160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Länge - 28.7 mm
Breite - 10.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698283471
Artikelnummer
TCMACC160
Herstellernummer
ACC160
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Länge:
28.7 mm
Breite:
10.8 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
5.2 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
STAFFA SERIE 7028-7038-7030 CON TRAT MARINO


