TEC-MAR SRL - TCMACC153 KIT CLIP INOX X TOPAZIO E UNICA 2 1500 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 5.7 mm
Breite - 2.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698283402
Artikelnummer
TCMACC153
Herstellernummer
ACC153
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
5.7 mm
Breite:
2.7 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
1.6 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Kit composto da 12 clip inox per apparecchio da 1572mm di lunghezza.