TEC-MAR SRL - TCMACC140 GRIGLIA DI PROTEZIONE 300 X 310 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Werkstoff - Stahl
Farbe - Chrom
Länge - 300 mm
Breite - 310 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698283297
Artikelnummer
TCMACC140
Herstellernummer
ACC140
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Chrom
Länge:
300 mm
Breite:
310 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
77.3 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Griglia di protezione 300 x 310 mm


