Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC138 GRIGLIA DI PROTEZIONE 160 X 230 MM

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC138 GRIGLIA DI PROTEZIONE 160 X 230 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Chrom

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698283273

Artikelnummer

TCMACC138

Herstellernummer

ACC138

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Chrom

Länge:

160 mm

Breite:

230 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

77.3 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

Griglia di protezione 160 x 230 mm