Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC133 SENS LUM E MOV WIRELESS DALI IP65 H?10M

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC133 SENS LUM E MOV WIRELESS DALI IP65 H?10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Sensortyp - hochfrequent

  • Mit DALI-Schnittstelle - ja

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698283228

Artikelnummer

TCMACC133

Herstellernummer

ACC133

Hersteller

TCM

Ausführung:

Präsenzmelder

Sensortyp:

hochfrequent

Mit DALI-Schnittstelle:

ja

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

50 °

Optimale Montagehöhe:

10 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC

Frequenz:

47...63 Hz

Ansprechhelligkeit:

5...500 lx

Temperatur:

0...65 °C

Alarmfunktion:

nein

Breite:

109 mm

Höhe:

109 mm

Tiefe:

46 mm

Durchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

109 mm

Einbautiefe:

46 mm

Einbaulänge:

109 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sensore di movimento completo, marca TEC-MAR, modello TCMACC133 - SENS. LM MOV. WIRELESS DISP DALI IP65 H