TEC-MAR SRL - TCMACC117 KIT STAFFE REGOLABILI (SILVER RAL 9006)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 31.6 mm
Breite - 22.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698283068
Artikelnummer
TCMACC117
Herstellernummer
ACC117
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
31.6 mm
Breite:
22.3 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
4 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Kit staffe regolabili (silver RAL 9006)