TEC-MAR SRL - TCMACC087 GRIGLIA DI PROTEZIONE 285 X 285 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Werkstoff - Stahl
Farbe - Chrom
Länge - 285 mm
Breite - 285 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698282764
Artikelnummer
TCMACC087
Herstellernummer
ACC087
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Chrom
Länge:
285 mm
Breite:
285 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
77.3 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca TEC-MAR, modello TCMACC087 - GRIGLIA DI PROTEZIONE 285 X 285 MM