TEC-MAR SRL - TCMACC059 KIT STAFFE X INSTAL. A PLAFONE ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - anthrazit
Länge - 157.8 mm
Breite - 84.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698282528
Artikelnummer
TCMACC059
Herstellernummer
ACC059
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
anthrazit
Länge:
157.8 mm
Breite:
84.8 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
66.7 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
Kit staffe per installazione a plafone (antracite RAL 7015)