Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC055 KIT STAFFE X INSTAL. A PLAFONE ANTRAC

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC055 KIT STAFFE X INSTAL. A PLAFONE ANTRAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - anthrazit

  • Länge - 157.8 mm

  • Breite - 84.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698282481

Artikelnummer

TCMACC055

Herstellernummer

ACC055

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

anthrazit

Länge:

157.8 mm

Breite:

84.8 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

66.7 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

Kit staffe per installazione a plafone (antracite RAL 7015)