Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC031 GRIGLIA DI PROTEZIONE 300 X 385 MM

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC031 GRIGLIA DI PROTEZIONE 300 X 385 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Chrom

  • Länge - 385 mm

  • Breite - 385 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698282276

Artikelnummer

TCMACC031

Herstellernummer

ACC031

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Chrom

Länge:

385 mm

Breite:

385 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

77.3 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

Griglia di protezione 385 x 385 mm