TEC-MAR SRL - TCM9300RT3014MD GEO 14W 3000K CRI>70MODRT+MEZZ. VIRT. - 9300RT3014MD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056213304130
Artikelnummer
TCM9300RT3014MD
Herstellernummer
9300RT3014MD
Hersteller
TCM
Apparecchio led per illuminazione urbana e stradale. E un prodotto versatile, ideale sia in contesti storici che moderni. Il prodotto nasce infatti per illuminare centri cittadini, parchi, piazze, piste ciclabili, aree residenziali ma anche viali e strade principali. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, antracite o grafite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.