Startseite

TEC-MAR SRL - TCM9202T24075MG MIG 1B - 75W 4K CRI>70 T2 + MEZ.VIRT.

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM9202T24075MG MIG 1B - 75W 4K CRI>70 T2 + MEZ.VIRT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213111103

Artikelnummer

TCM9202T24075MG

Herstellernummer

9202T24075MG

Hersteller

TCM

Apparecchio led per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.