Startseite

TEC-MAR SRL - TCM9200T25052GL MIG 1 - 52W 5000K CRI>70 MOD.T2

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM9200T25052GL MIG 1 - 52W 5000K CRI>70 MOD.T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 52 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7196 lm

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 138 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213117211

Artikelnummer

TCM9200T25052GL

Herstellernummer

9200T25052GL

Hersteller

TCM

Max. Systemleistung:

52 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7196 lm

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

138 lm/W

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

24

Gehäusefarbe:

Silber

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1.5 m

Breite:

245 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

415 mm

Apparecchio per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo regolabile diametro 60mm verniciato a colore incluso nella confezione. Surge Protection da 10kV incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1500mm. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.