TEC-MAR SRL - TCM9200T24040GL MIG 1 - 40W 4000K CRI>70 MOD.T2 - 9200T24040GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 12
Fassung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8059698255201
Artikelnummer
TCM9200T24040GL
Herstellernummer
9200T24040GL
Hersteller
TCM
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
12
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
1050...1050 mA
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...45 °C
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
1.5 m
Max. Systemleistung:
40 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4973...0 lm
Leuchtenlichtausbeute:
124 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
245 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
415 mm
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm