TEC-MAR SRL - TCM9200T24036MG MIG 1-36W 4000K CRI>70MODT2+MEZZ. VIRT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 36 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5397 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 150 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8059698255645
Artikelnummer
TCM9200T24036MG
Herstellernummer
9200T24036MG
Hersteller
TCM
Max. Systemleistung:
36 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5397 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
150 lm/W
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
24
Gehäusefarbe:
Silber
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung programmierbar:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Mit Anschlusskabel:
ja
Kabellänge:
1.5 m
Breite:
245 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
415 mm