Startseite

TEC-MAR SRL - TCM9200T24034MG MIG 1 - 34W 4K CRI>70 T2 + MEZ.VIRT.

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM9200T24034MG MIG 1 - 34W 4K CRI>70 T2 + MEZ.VIRT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 34 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4797 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 141 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698255461

Artikelnummer

TCM9200T24034MG

Herstellernummer

9200T24034MG

Hersteller

TCM

Max. Systemleistung:

34 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4797 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

141 lm/W

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

16

Gehäusefarbe:

Silber

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung programmierbar:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

ja

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1.5 m

Breite:

245 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

415 mm

Apparecchio per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo regolabile diametro 60mm verniciato a colore incluso nella confezione. Surge Protection da 10kV incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1500mm. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.