Startseite

TEC-MAR SRL - TCM9200T24018GL MIG 1 - 18W 4000K CRI>70 MOD.T2 - 9200T24018GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM9200T24018GL MIG 1 - 18W 4000K CRI>70 MOD.T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 12

  • Fassung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698255089

Artikelnummer

TCM9200T24018GL

Herstellernummer

9200T24018GL

Hersteller

TCM

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

12

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1.5 m

Max. Systemleistung:

18 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2699...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

150 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

245 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

415 mm

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Apparecchio per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo regolabile diametro 60mm verniciato a colore incluso nella confezione. Surge Protection da 10kV incluso. Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1500mm. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.