Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8400S54170GD PIER 170W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25 + D

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8400S54170GD PIER 170W 4000K CRI>80 MOD.S5 UGR<25 + D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698212624

Artikelnummer

TCM8400S54170GD

Herstellernummer

8400S54170GD

Hersteller

TCM

Riflettore led industriale e commerciale a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.